{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Número de arestas de corte Z | 10 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
⌀ D3 | 38 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 78 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 78 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 0,8 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,31 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 36,85 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 0602.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215620 40/10 | |
EAN/GTIN | 4045197410030 | |
Número do fabricante | 215620 40/10 |