Fresa angular 90° GARANT Softcut® MTC 20/5 mm

Número de artículo: 215615 20/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Softcut®
    ⌀ de corte DC 20 mm
    Número de filos Z 5
    Ejecuciones de mangos con rosca
    Ángulo de ajuste κ 90 grados
    Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
    División de los cortes desigual
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas MTC
    Intercambio de herramienta PowerCard
    Longitud total Ltot 30 mm
    ⌀ D1 h6 10,5 mm
    ⌀ D2 17,7 mm
    Rosca de alojamiento M M10
    ⌀ D3 18 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 38 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 38 mm
    Fresado circular de taladro ap 0,9 mm
    Ángulo de rampa αmáx. 0,68 grados
    Longitud de rampa L para αmáx. 16,85 mm
    Plaquita de corte adecuada AP.. 0602..
    Juego tornillo para plaquita reversible 219827 (6IP; 0,45 Nm)
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 215615 20/5
    EAN / GTIN 4045197409966
    Número del fabricante 215615 20/5

    Descripción

    Ejecución:

    Fresa angular de precisión con división desigual para una elevada suavidad de marcha y el máximo en precisión y rendimiento de corte. Nueva generación de fresas angulares con plaquitas reversibles de alto rendimiento con geometría con fuerza de corte reducida para el uso MTC en caso de condiciones inestables o para husillos con una potencia de accionamiento reducida.

    Aplicación:

    Para el fresado de escuadrar con grandes profundidades, también en pieza llena. Uso universal en todos los materiales de acero, así como en aceros resistentes a la corrosión y al óxido.

    Pieza de repuesto:

    Juego de tornillos para plaquita nº 219827 (6IP; 0,45 Nm).

    Nota:

    Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 0,45 con varilla n.º 674252 tam. 6IP.
    Al utilizar plaquitas con un radio de 2 mm, el asiento de plaquita se debe modificar.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra