Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC larga 14/3L mm

Número de artículo: 215609 14/3L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
⌀ de corte DC 14 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Intercambio de herramienta PowerCard
Longitud de voladizo L1 20 mm
Longitud total Ltot 145 mm
⌀ de mango Ds h6 12 mm
⌀ D3 12 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 26 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 26 mm
Fresado circular de taladro ap 0,9 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,06 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 10,85 mm
Plaquita de corte adecuada AP.. 0602..
Juego tornillo para plaquita reversible 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215609 14/3L
EAN / GTIN 4045197409812
Número del fabricante 215609 14/3L

Descripción

Ejecución:

Fresa angular de precisión con división desigual para una elevada suavidad de marcha y el máximo en precisión y rendimiento de corte. Nueva generación de fresas angulares con plaquitas reversibles de alto rendimiento con geometría con fuerza de corte reducida para el uso MTC en caso de condiciones inestables o para husillos con una potencia de accionamiento reducida. Plaquitas reversibles APMT 0602..

Aplicación:

Para el fresado de escuadrar con grandes profundidades, también en pieza llena. Uso universal en todos los materiales de acero, así como en aceros resistentes a la corrosión y al óxido.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita nº 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 0,45 con varilla n.º 674252 tam. 6IP.
Al utilizar plaquitas con un radio de 2 mm, el asiento de plaquita se debe modificar.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra