{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
número de lâminas efetivo Zef. | 4 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 16 | |
profundidade máxima de corte ap máx | 39,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 55 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1335 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215579 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197455338 | |
Número do fabricante | 215579 50/4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto GARANT Softcut 90° 50/4
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
895,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
512,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
1 076,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de pastilhas de corte reversíveis | 16 | 8 | 20 |
número de lâminas efetivo Zef. | 4 | 4 | 4 |
Refrigeração interior | sí | sí | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1335 | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
profundidade máxima de corte ap máx | 39,5 mm | 28 mm | 59 mm |