Fresa de canto GARANT Softcut 90° 40/5

N.º do artigo: 215579 40/5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D / Zef Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Escuadrado
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sí
  • Estratégia de maquinagem: MTC
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
⌀ das lâminas DC 40 mm
Modelo da haste con taladro
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Escuadrado
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem MTC
Substituição da ferramenta PowerCard
número de lâminas efetivo Zef. 5
Número de pastilhas de corte reversíveis 10
‌profundidade máxima de corte ap máx 20 mm
Comprimento total Ltot. 50 mm
⌀ do orifício de alojamento 16 mm
Pastilha de corte reversível adequada AP.. 1335..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215579 40/5
EAN/GTIN 4045197455321
Número do fabricante 215579 40/5

Descrição

Ejecución:

Fresas de canto de precisão de passo irregular para um funcionamento suave, máxima precisão e potência de corte. Nova geração de fresas de canto de pastilhas reversíveis de alto desempenho com geometria com força de corte reduzida para utilização em MTC em condições instáveis ou para fusos com baixa potência de acionamento.

Aplicación:

Para fresagem de cantos com grandes profundidades, mesmo em material sólido. Uso universal em todos os materiais de aço, bem como em aços inoxidáveis e resistentes a ácidos.

Pieza de repuesto:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Nota:

Ao utilizar pastilhas reversíveis com um raio superior a 2 mm, é necessário modificar o assento da pastilha.
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8IP.
Não usar para rampas e imersão circular!
Ao utilizar pastilhas reversíveis com um raio superior a 2 mm, é necessário modificar o assento da pastilha.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta