{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
número de lâminas efetivo Zef. | 2 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 6 | |
profundidade máxima de corte ap máx | 30 mm | |
Projeção L1 | 45 mm | |
Comprimento total Ltot. | 95 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1335.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215577 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197455260 | |
Número do fabricante | 215577 20/2 |