{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 50 mm | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 4 | |
Número de plaquitas de corte | 8 | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 28 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1805.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215161 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197455215 | |
Número del fabricante | 215161 50/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular 90° GARANT Softcut MTC 50/4 mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
512,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
895,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
1.076,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de plaquitas de corte | 8 | 16 | 20 |
Cantidad efectiva de filos Zef | 4 | 4 | 4 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
⌀ de corte DC | 50 | 50 | 50 |
Ángulo de ajuste κ | 90 | 90 | 90 |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 28 | 39,5 | 59 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |