{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud de voladizo L1 | 44 mm | |
Longitud total Ltot | 100 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 44 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,69 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 16,95 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1805.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215155 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197349200 | |
Número del fabricante | 215155 25/2 |