Fresa de canto 90° 40/4

N.º do artigo: 215101 40/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Escuadrado
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sí
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 40 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste con taladro
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Escuadrado
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior
Substituição da ferramenta PowerCard
‌profundidade máxima de corte ap máx 4 mm
Comprimento total Ltot. 40 mm
⌀ do orifício de alojamento 16 mm
Pastilha de corte reversível adequada XNEX 0806..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215101 40/4
EAN/GTIN 4062406394738
Número do fabricante 215101 40/4

Descrição

Versão:

Fresa de canto robusta com assentos de pastilhas reversíveis fechados em vários lados para condições de processamento estáveis.
Pode ser usada em combinação com a pastilha de corte reversível 215117 UNI como fresa de grande avanço.

Vantagem:

Com pastilhas de corte de dupla face com 3 arestas de corte XNEX0806.. ou 3 arestas de corte unilaterais XNEX0806.. Avanço elevado.

Nota:

Chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de canto 90°  40/4

Fresa de canto 90° 40/4

sob pedido
Em stock
33 peças em stock
282,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
106 peças em stock
194,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ do orifício de alojamento 16 mm 16 mm
Comprimento total Ltot. 40 mm 40 mm
Pastilha de corte reversível adequada XNEX 0806.. XNEX 0806..
Modelo da haste con taladro con perforación
⌀ das lâminas DC 40 mm 40 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 4 mm 4 mm
Divisão das lâminas desigual desigual

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta