{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SOMT 083604 PDER | |
Tipo | GGG | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HB7730 | |
Material de corte | MD | |
Avance fz por diente | 0,15 mm | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Grosor de la placa E | 3,6 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 214948 GGG | |
EAN / GTIN | 4045197706652 | |
Número del fabricante | 214948 GGG |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() SOMT 083604 PDER GGG
a petición
En stock
618 piezas en stock
desde
1
Unidades
13,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.601 piezas en stock
desde
1
Unidades
15,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
12,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 0,8 | 0,8 |
Código ISO plaquita de corte | SOMT 083604 PDER | SOMT 120508 PDER |
Grosor de la placa E | 3,6 | 5,56 |
Material de corte | MD | MD |
Clase | HB7730 | HB7730 |
Avance fz por diente | 0,15 | 0,2 |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar | Plaquita de corte para fresar |