División estrecha GARANT Softcut® HSI 50/6 mm

Número de artículo: 214908 50/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Softcut®
    ⌀ de corte DC 50 mm
    Número de filos Z 6
    Ejecuciones de mangos con taladro
    Ángulo de ajuste κ 90 grados
    Empleo de fresa Escuadrado
    División de los cortes desigual
    Refrigeración interior
    Intercambio de herramienta PowerCard
    Profundidad de corte máxima ap máx. 6 mm
    Longitud total Ltot 40 mm
    ⌀ de perforación de asiento 22 mm
    Plaquita de corte adecuada SO.. 0836..
    Juego tornillo para plaquita reversible 219863 (8IP; 2,2 Nm)
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 214908 50/6
    EAN / GTIN 4045197674661
    Número del fabricante 214908 50/6

    Descripción

    Ejecución:

    Acero resistente al desgaste, sometido a tratamiento térmico con recubrimiento anticorrosivo. Base de precisión para plaquitas con par de apriete adaptado. Paso de dientes ancho y estrecho para una estrategia de fresado individual.

    Aplicación:

    Idóneo para máquinas con accionamientos menos potentes y para el mecanizado a mayores profundidades con diámetros de taladro más pequeños.

    Nota:

    Para poder emplear los 4 filos, la plaquita siempre se ha de girar en el sentido indicado (antihorario).
    Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.
    Para esquinas exactas de 90° seleccionar ap = 6 mm.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra