GARANT Softcut HSI divisão estreita 80/8

N.º do artigo: 214857 80/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
35 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Escuadrado
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sí
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 80 mm
Número de arestas de corte Z 8
Modelo da haste con taladro
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Escuadrado
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior
Substituição da ferramenta PowerCard
‌profundidade máxima de corte ap máx 10 mm
Comprimento total Ltot. 50 mm
⌀ do orifício de alojamento 27 mm
Pastilha de corte reversível adequada SO.. 1205..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214857 80/8
EAN/GTIN 4045197553478
Número do fabricante 214857 80/8

Descrição

Ejecución:

Alta suavidade de funcionamento devido à geometria individual da ferramenta. Design de pastilha extremamente estável para avanços ideais. Fixação de pastilha reversível através de um parafuso especial com alta resistência ao cisalhamento.

Aplicación:

Para excelentes qualidades de superfície. Fresagem sem rebarbas.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.
Com ae > 0,5×D, reduzir ap máx para 6 mm.
Para cantos de 90° exatos, selecionar ap = 8 mm.
Para poder usar todas as 4 arestas de corte, a pastilha reversível deve ser rodada sempre na direção indicada (sentido contrário ao dos ponteiros do relógio).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


GARANT Softcut HSI divisão estreita  80/8

GARANT Softcut HSI divisão estreita 80/8

sob pedido
Em stock
35 peças em stock
676,26 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
632,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 8 8
⌀ do orifício de alojamento 27 mm 27 mm
Aplicação de fresagem Escuadrado Escuadrado
Comprimento total Ltot. 50 mm 50 mm
⌀ das lâminas DC 80 mm 80 mm
Divisão das lâminas desigual desigual
Tipo de produto Fresa angular Fresa angular

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta