{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Softcut® | |
⌀ de corte DC | 80 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 92,1 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SE.T1305; XEEW1305 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 213555 80/8 | |
EAN / GTIN | 4045197953612 | |
Número del fabricante | 213555 80/8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de planear de alto rendimiento GARANT Softcut 45° 80/8 mm
a petición
En stock
22 piezas en stock
472,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
489,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
673,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 8 | 8 |
⌀ de perforación de asiento | 27 | 27 | 27 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | SE.T1305 ;XEEW1305 | SE.. 1204.. | SN.U ;ON.U |
Ejecuciones de mangos | con perforación | con taladro | con taladro |
⌀ de corte DC | 80 | 80 | 80 |
Tipo de producto | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear |