SEMT 1305 AGSR UNI

N.º do artigo: 213592 UNI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,92 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,11 € / Peça
sob pedido
Em stock
3 889 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SEMT 1305 AGSR
Tipo UNI
Tipo HB7520
Óleo de corte MD
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 5,56 mm
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213592 UNI
EAN/GTIN 4045197806185
Número do fabricante 213592 UNI

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
220
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
160
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
90
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Espessura da pastilha reforçada para os mais altos requisitos de maquinagem. Proteção contra o desgaste graças ao revestimento de última geração.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae =0,5... 1×D/apmáx = 4 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta