{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TwinCut | |
⌀ das lâminas DC | 250 mm | |
Número de arestas de corte Z | 18 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. para placas ON.U | 261,8 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. para placas SN.U | 265,2 mm | |
Comprimento total Ltot. para placas SN.U | 63 mm | |
Comprimento total Ltot. para placas ON.U | 61,3 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 60 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SN.U; ON.U | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Calço | 219897 | |
Parafuso tensor para calço | 219899 | |
Tipo de produto | Fresa plana |
Número do artigo | 213420 250/18 | |
EAN/GTIN | 4045197716897 | |
Número do fabricante | 213420 250/18 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa plana TwinCut 45° passo estreito, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 250/18mm
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
1 644,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
1 185,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
1 425,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 18 | 10 | 14 |
⌀ do orifício de alojamento | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Tipo de produto | Fresa plana | Fresa plana | Fresa plana |