{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 52 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 46 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 98 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 102 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,45 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 44,4 mm | |
Plaquita de corte adecuada | ANGX10T308ZE.R | |
Ángulo de ajuste κ | 20 grados | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 213058 52/8 | |
EAN / GTIN | 4062406566760 | |
Número del fabricante | 213058 52/8 |