{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | FeedKing | |
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
División de los cortes | desigual | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,8 mm | |
Longitud total Ltot | 42 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 43 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1,85 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,64 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 10,5 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 120408 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212905 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197514332 | |
Número del fabricante | 212905 32/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de avance elevado FeedKing 32/2 mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
247,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
151,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
184,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de fresa | Fresado circular ;Ramping ;Plunging | Fresado circular ;Ramping | Fresado circular ;Ramping ;Plunging |
Longitud total Ltot | 42 | 42 | 47 |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca | con rosca |
⌀ de corte DC | 32 | 32 | 32 |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 | 62 | 62 |
Longitud de rampa L para αmáx. | 10,5 | 11,92 | 12,34 |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |