XDPW 120408 SR ST900

Número de artículo: 212969 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,63 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,19 € / Unidad
a petición
En stock
984 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDPW 120408 SR
Tipo ST900
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7530
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 2,6 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1,8 mm
Avance fz por diente 1,07 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212969 ST900
EAN / GTIN 4045197812650

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
320
Acero < 750 N/mm²
P
270
Acero < 900 N/mm²
P
230
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D / ap máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas