Fresa de grande avanço GARANT Power Q 16/2

N.º do artigo: 212802 16/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Refrigeração interior: sí
  • Estratégia de maquinagem: HPC
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Power Q
⌀ das lâminas DC 16 mm
Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste Mango Weldon
Aplicação de fresagem Fresado circular; Ramping; Plunging
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem HPC
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D3 8 mm
Projeção L1 30 mm
Comprimento total Ltot. 80 mm
⌀ da haste Ds h6 16 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 24 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 30 mm
Fresas circulares de perfuração ap 0,3 mm
Ângulo de ramping αmáx. 3,73 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 6,13 mm
Pastilha de corte reversível adequada XOM.060310
Ângulo de ajuste κ 15 grau
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212802 16/2
EAN/GTIN 4045197938909
Número do fabricante 212802 16/2

Descrição

Acessórios especiais:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8IP.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de grande avanço GARANT Power Q  16/2

Fresa de grande avanço GARANT Power Q 16/2

sob pedido
Em stock
7 peças em stock
172,97 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
167,76 €
149,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2
⌀ da haste Ds h6 16 mm 16 mm
⌀ D3 8 mm 10 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 24 mm 26 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 30 mm 30 mm
Ângulo de ramping αmáx. 3,73 grau 2,39 grau
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10) Fresa copiadora (RD..10)

Produtos adequados

Da mesma série "Power Q" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta