Fresa de grande avanço GARANT Power Q 22/3

N.º do artigo: 212802 22/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Punção
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Power Q
⌀ das lâminas DC 22 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste Haste Weldon
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Punção
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D3 14 mm
Projeção L1 35 mm
Comprimento total Ltot. 85 mm
⌀ da haste Ds h6 20 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 36 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 42 mm
Fresas circulares de perfuração ap 0,3 mm
Ângulo de ramping αmáx. 1,89 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 12,13 mm
Pastilha de corte reversível adequada XOM.060310
Ângulo de ajuste κ 15 grau
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212802 22/3
EAN/GTIN 4045197938923
Número do fabricante 212802 22/3

Descrição

Pieza de repuesto:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta