{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | ST1400 | |
Clase | HB7520 | |
Material de corte | MD | |
Radio angular R | 1 mm | |
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas | 0,3 mm | |
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 | 0,3 mm | |
Avance fz en acero < 60 HRC | 0,2 mm | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Radio angular | 1 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 212724 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197761637 | |
Número del fabricante | 212724 ST1400 |