Plaquita de fresado ⌀ 16 mm HART

Número de artículo: 212724 HART
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    61,39 € / Unidad
  • de 10Unidad
    51,15 € / Unidad
a petición
En stock
106 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo DURO
Clase HB7705
Material de corte MD
Radio angular R 1 mm
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas 0,3 mm
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 0,3 mm
Avance fz en acero < 60 HRC 0,2 mm
Número de cambios/cortes 1
Radio angular 1 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212724 HART
EAN / GTIN 4045197761644
Número del fabricante 212724 HART

Tablas de Aplicación

Acero < 50 HRC
H
280
Acero < 55 HRC
H
260
Acero < 60 HRC
H
200
Acero < 65 HRC
H
160
Acero < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Aceite
 
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.
  • Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: ± 0,015 mm.

Aplicación:

Placas toroidales con radio angular. Para la reducción de la fuerza de corte y de las vibraciones.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra