{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 52 mm | |
Número de filos Z | 7 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Empleo de fresa | Escuadrado; Ramping; Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 3 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 22 mm | |
Plaquita de corte adecuada | CPHX 09T3.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212542 52/7 | |
EAN / GTIN | 4062406098674 | |
Número del fabricante | 212542 52/7 |