Fresa de acabamento 66/8

N.º do artigo: 212542 66/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 66 mm
Número de arestas de corte Z 8
Modelo da haste com perfuração
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
Substituição da ferramenta PowerCard
‌profundidade máxima de corte ap máx 3 mm
Comprimento total Ltot. 50 mm
⌀ do orifício de alojamento 27 mm
Pastilha de corte reversível adequada CPHX 09T3..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212542 66/8
EAN/GTIN 4062406098681
Número do fabricante 212542 66/8

Descrição

Ejecución:

Fresas de acabamento de precisão para trabalhos de semiacabamento e acabamento extremamente eficientes. Devido a uma geometria Wiper revista, adequada para excelentes superfícies em termos de qualidade de retificação. É possível poupar imenso tempo devido a um grande salto de linha e grande avanço dos dentes.

Aplicación:

Ferramenta típica na construção de matrizes e moldes.

Nota:

Chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta