RDHX 0702 MOSN positivo INOX

Número de artículo: 212219 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,88 € / Unidad
  • de 10Unidad
    6,57 € / Unidad
a petición
En stock
6.622 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte RDHX 0702 MOSN
    Tipo INOX
    Clase HB7635
    Material de corte MD
    Avance fz por diente 0,18 mm
    Número de cambios/cortes 1
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212219 INOX
    EAN / GTIN 4045197746610
    Número del fabricante 212219 INOX

    Tablas de Aplicación

    INOX < 900 N/mm²
    M
    190
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx. = 1,5 mm.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra