Fresa copiadora (RD..07) 0° negativo 25 mm

Número de artículo: 212100 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock
  • Fresa adecuada para forma de placa: redondo
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 25 mm
Número de filos Z 5
Ejecuciones de mangos con rosca
Fresa adecuada para forma de placa redondo
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
⌀ D3 18 mm
Longitud total Ltot 35 mm
Rosca de alojamiento M M12
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 43 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 48 mm
Fresado circular de taladro ap 1,5 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,73 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 16,21 mm
Plaquita de corte adecuada RD.. 0702
Juego tornillo para plaquita reversible 219803 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212100 25
EAN / GTIN 4045197193599
Número del fabricante 212100 25

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de la fresa con división desigual, para una marcha suave.
  • Alta precisión de concentricidad y planeidad.
  • Nuevo posicionamiento de forma continua de la plaquita de corte reversible en caso de desgaste de los cantos de corte.

Nota:

ap máx = 1,5 mm.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra