RDHW 0702 MOT ST900

Número de artículo: 212211 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,88 € / Unidad
  • de 10Unidad
    6,57 € / Unidad
a petición
En stock
9.146 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte RDHX 0702 MOTN
Tipo ST900
Clase HB7525
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,18 mm
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212211 ST900
EAN / GTIN 4045197761231
Número del fabricante 212211 ST900

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
380
Acero < 750 N/mm²
P
290
Acero < 900 N/mm²
P
240
Acero < 1100 N/mm²
P
210
Acero < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
200
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx. = 1,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra