Alojamento MDI cilíndrico curto, Haste cilíndrica, para ⌀ de cabeça de corte D: 16mm

N.º do artigo: 210561 16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para ⌀ de cabeça de corte D Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TopCut
para ⌀ de cabeça de corte D 16 mm
Alojamento Haste cilíndrica
Refrigeração interior sim
⌀ exterior d1 15,8 mm
Comprimento total L 135 mm
Comprimento útil L1 85 mm
⌀ da haste DS h6 16 mm
binário de aperto recomendado 15 Nm
Tipo de produto Alojamento para fresa de rosca

Identificação e classificação

Número do artigo 210561 16
EAN/GTIN 4045197558053
Número do fabricante 210561 16
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Alojamento polido com precisão para cabeças roscadas GARANT TopCut
Precisão da concentricidade do sistema ≤ 10 µm graças à combinação de sistema plano e cónico.
Sem superfície de aperto (para processamento HSC). Tolerância = h6.

Nota:

Profundidade máxima de fresagem = L1 + I; I = ver dimensões das cabeças roscadas: N.º 210050210410.
Chave de aperto = n.º 219987.
Inserto para chave dinamométrica = n.º 219986.
Em caso de grandes saliências de ferramentas, reduzir dados de tecnologia.

Descargas e documentos

Da mesma série "TopCut" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta