{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
para ⌀ de cabeça de corte D | 12 mm | |
Alojamento | Mango cilíndrico | |
Refrigeração interior | sí | |
⌀ exterior d1 | 11,8 mm | |
Comprimento total L | 105 mm | |
Comprimento útil L1 | 57 mm | |
⌀ da haste DS h6 | 12 mm | |
binário de aperto recomendado | 10 Nm | |
Tipo de produto | Conos para fresa con rosca |
Número do artigo | 210561 12 | |
EAN/GTIN | 4045197558084 | |
Número do fabricante | 210561 12 |