{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
⌀ das lâminas D | 20 mm | |
Tipo | HB730 | |
Material de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Ângulo espiral | 50 grau | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,1×D ao rebordear | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | não | |
Tamanho do alojamento | 20 mm | |
alojamento adequado | GARANT TopCut | |
Comprimento da cabeça l | 35 mm | |
Comprimento da lâmina L2 | 25 mm | |
Comprimento total L | 57,2 mm | |
Arredondamento do canto rv | 1 | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |
Número do artigo | 210330 20 | |
EAN/GTIN | 4045197523334 | |
Número do fabricante | 210330 20 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |