Desbarbador de MDI espiralizado 90° 10M mm

Número de artículo: 208154 10M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h6
⌀ pequeño D3 5 mm
⌀ grande D2 10 mm
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 35 grados
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Medida S 3,5 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Fresado de achaflanado 45 grados
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas 0,07 mm
Avance fzen acrilo PMMA 0,07 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color amarillo
Tipo de producto Desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 208154 10M
EAN / GTIN 4062406774820
Número del fabricante 208154 10M

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
480
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
440
Aluminio > 10 % Si
N
400
PMMA Fibra acrílica
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Panal de abeja Sándwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Desbarbador con canales de viruta pulidos y corte afilado especial para el mecanizado de aluminio y plástico.
Tolerancia: Medida S = +/- 0,2 mm.
Ángulo de punta = +/- 5 minutos de ángulo.
Excelentes calidades de la superficie gracias al ángulo de hélice de 35°.
Desbarbador extralargo para resultados de desbarbado excelentes en contornos de acceso especialmente difícil. Herramientas sin punta.

Aplicación:

Especialmente adecuado para achaflanar y el desbarbado de los cantos de las piezas de trabajo, así como para trabajos de contornos.