Desbarbado MDI 90° 3 mm

Número de artículo: 208107 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.521 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 3

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 3 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h6
Número de dientes Z 3
Dirección de aproximación horizontal e inclinado
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Medida S 2,1 mm
Longitud total L 38 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Fresado de achaflanado 45 grados
Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color sin
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Tipo de producto Desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 208107 3
EAN / GTIN 4045197858801
Número del fabricante 208107 3

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
105
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Acero < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: Medida S = ±0,1 mm, ángulo de punta ±10 minutos de ángulo.

Aplicación:

Especialmente adecuado para achaflanar y el desbarbado de los cantos de las piezas de trabajo, así como para trabajos de contornos.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Desbarbado MDI 90° 3 mm

Desbarbado MDI 90° 3 mm

a petición
En stock
1.521 piezas en stock
15,61 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.562 piezas en stock
26,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud total L 38 50
Refrigeración interior no no
Mango DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6
⌀ de corte DC 3 3
Número de dientes Z 3 3
Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,01 0,01
Fresado de achaflanado 45 45

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ h6 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra