Rebarbadora de MDI 90° 10

N.º do artigo: 208107 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
1 403 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h6 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 10 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h6
Número de dentes Z 4
Sentido de avanço horizontal e inclinado
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Medida S 7 mm
Comprimento total L 67 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Fresagem de chanfros 45 grau
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 0,05 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido sin
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Tipo de produto Desbarbador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 208107 10
EAN/GTIN 4045197858849
Número do fabricante 208107 10

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
280
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
105
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
60
Aço < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Tolerância: Medida S = ±0,1 mm, ângulo da ponta ±10 minutos de ângulo.

Aplicación:

Ideal para chanfrar e rebarbar os bordos da peça de trabalho e para trabalhos de contorno.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Rebarbadora de MDI 90° 10

Rebarbadora de MDI 90° 10

sob pedido
Em stock
1 403 peças em stock
31,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
171 peças em stock
51,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
385 peças em stock
51,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
123 peças em stock
51,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
214 peças em stock
31,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
247 peças em stock
51,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Ângulo do chanfro de canto 45 grau 30 grau 45 grau 60 grau 60 grau 75 grau
Anel colorido sin sin sin sin sin sin
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau 120 grau 90 grau 60 grau 60 grau 30 grau
Haste DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6
Tolerância de ⌀ nominal h6 h6 h6 h6 h6 h6
Fresagem de chanfros 45 grau 60 grau 45 grau 30 grau 30 grau 15 grau

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta