Fresa esférica de MDI 260° 3

N.º do artigo: 207176 3
Desconto
120,08 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
81 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Número de dentes Z: 2
  • Ângulo espiral: 30

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,03×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h5
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 2,6 mm
Raio R 1,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 15 mm
⌀ de exposição D1 2,1 mm
Comprimento total L 65 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 1100 N/mm2 0,01 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa esférica e de ponta esférica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 207176 3
EAN/GTIN 4045197858337
Número do fabricante 207176 3

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
575
Aço < 750 N/mm²
P
390
Aço < 900 N/mm²
P
390
Aço < 1100 N/mm²
P
280
Aço < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
200
GG(G)
K
575
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Forma do raio exata sem distorção do perfil.
Ângulo de folga lateral duplamente retificado em relevo.
Tolerância: Contorno de raio = ±0,01 mm.
Com ângulo de circunferência de 260°.
Tamanho ⌀ nominal: Dc = 0/-0,01 mm.

Nota:

Pescoço em linha reta.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa esférica de MDI 260° 3

Fresa esférica de MDI 260° 3

sob pedido
Em stock
81 peças em stock
120,08 €
88,10 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
187 peças em stock
28,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
90 peças em stock
33,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 155 peças em stock
15,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
112 peças em stock
120,08 €
83,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
106 peças em stock
103,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
49,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,03×D na fresagem de cópia 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia 0,03×D na fresagem de cópia 0,05×D na fresagem de cópia 0,03×D en fresado copiador
Refrigeração interior não não não não não não no
Raio R 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Haste DIN 6535 HA com h5 DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA com h5 DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA con h6
Ângulo espiral 30 grau 30 grau 30 grau 30 grau 30 grau 30 grau 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado y vertical
⌀ haste Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 3 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta