Fresa de punta esférica de MDI 10 mm

Número de artículo: 207125 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
3.472 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 10 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h10
    Número de dientes Z 2
    Ángulo de hélice 30 grados
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D en fresa copiadora
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior no
    Longitud de filo Lc 14 mm
    Radio R 5 mm
    Longitud total L 66 mm
    ⌀ de mango Ds 10 mm
    Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,06 mm
    Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 0,068 mm
    anillo de color sin
    Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 207125 10
    EAN / GTIN 4045197126382
    Número del fabricante 207125 10

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    350
    Aluminio > 10 % Si
    N
    250
    Acero < 500 N/mm²
    P
    160
    Acero < 750 N/mm²
    P
    140
    Acero < 900 N/mm²
    P
    130
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    70
    Acero < 55 HRC
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    320
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire