{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 1,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D en fresa copiadora | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 4 mm | |
Radio R | 0,75 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número de artículo | 207125 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197126306 | |
Número del fabricante | 207125 1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de punta esférica de MDI 1,5 mm
a petición
En stock
1.394 piezas en stock
15,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
194 piezas en stock
24,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
87 piezas en stock
33,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 50 | 50 | 50 |
⌀ de corte DC | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | e8 | f8 |
Tipo | N | N | N |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |