Fresa toroidal frontal MDI HPC 4 mm

Número de artículo: 206263 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
8 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h9
  • Número de dientes Z: 3

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 4 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h9
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 15 grados
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D
Mango DIN 6535 HA con h5
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Medida ap máx. líneas 0,25 mm
Radio de programación 0,5 mm
Longitud de filo Lc 2,5 mm
Voladizo L1 incl. cuello 24 mm
⌀ mínimo de reducción del mango D5 3,6 mm
⌀ máximo de reducción del mango D6 3,95 mm
Longitud total L 85 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Ángulo de ajuste κ 10,5 grados
Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,06 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa toroidal frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206263 4
EAN / GTIN 4062406279868

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
170
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
135
Acero < 1100 N/mm²
P
130
Acero < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Geometría de corte frontal especial para el fresado transversal con avances muy elevados.
Tolerancia: radio de corte R1 = ±0,01 mm.

Aplicación:

Para fresado copiador y transversal en el mecanizado completo en condiciones de HPC / HSC.
Las estrategias de fresado especiales permiten un volumen de arranque de viruta elevado.

Nota:

Las herramientas son rectificables.
Con posición libre creciente cónicamente para garantizar la estabilidad con alcance largo.