Fresa toroidal frontal MDI HPC 12 mm

Número de artículo: 206263 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
1 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h9
  • Número de dientes Z: 6

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h9
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 15 grados
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D
Mango DIN 6535 HA con h5
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Medida ap máx. líneas 0,8 mm
Radio de programación 2 mm
Longitud de filo Lc 6,8 mm
Voladizo L1 incl. cuello 56 mm
⌀ mínimo de reducción del mango D5 11 mm
⌀ máximo de reducción del mango D6 11,9 mm
Longitud total L 120 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Ángulo de ajuste κ 15 grados
Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,2 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa toroidal frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206263 12
EAN / GTIN 4062406279905

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
170
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
135
Acero < 1100 N/mm²
P
130
Acero < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Geometría de corte frontal especial para el fresado transversal con avances muy elevados.
Tolerancia: radio de corte R1 = ±0,01 mm.

Aplicación:

Para fresado copiador y transversal en el mecanizado completo en condiciones de HPC / HSC.
Las estrategias de fresado especiales permiten un volumen de arranque de viruta elevado.

Nota:

Las herramientas son rectificables.
Con posición libre creciente cónicamente para garantizar la estabilidad con alcance largo.