Fresa toroidal de MDI 4/1,0 mm

Número de artículo: 206230 4/1,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
140 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 4 mm
    Recubrimiento DLC
    Material de corte MDI
    Norma DIN 6527
    Tipo W
    Tolerancia ⌀ nominal h6
    Número de dientes Z 3
    Ángulo de hélice 45 grados
    Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D en fresa copiadora; 0,5×D al contornear
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HA
    Refrigeración interior no
    Longitud de filo Lc 11 mm
    Radio de filo R1 1 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 17 mm
    ⌀ de cuello D1 3,7 mm
    Longitud total L 57 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,02 mm
    Avance fz para fresado copiador en aluminio que produce virutas cortas 0,02 mm
    Tolerancia de mango h6
    anillo de color amarillo
    Tipo de producto Fresa tórica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 206230 4/1,0
    EAN / GTIN 4062406127664
    Número del fabricante 206230 4/1,0

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    480
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    440
    Aluminio > 10 % Si
    N
    400
    PMMA Fibra acrílica
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Panal de abeja Sándwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.
    Con destalonado excéntrico y rectificado de pulimento adicional en espacio entre dientes para evacuación de viruta excelente en materiales de aluminio de viruta larga.
    Tolerancias:
    • Radio angular
    R1 = 0,5 Tolerancia ±0,02.
    R1 > 0,5 − 1,5 Tolerancia ±0,03.
    R1 > 1,5 Tolerancia ±0,05.

    Nota:

    ¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE! El producto sucesor recomendado es el n.° 206255.