{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D na fresagem de cópia; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HA | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Raio de corte R1 | 1 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 19 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,7 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,03 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em alumínio de apara curta | 0,03 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 206230 6/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197860231 | |
Número do fabricante | 206230 6/1,0 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidal de MDI, DLC, ⌀ h6 DC / R1: 6/1,0mm
sob pedido
Em stock
117 peças em stock
44,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
92 peças em stock
35,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
55,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
61,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
122 peças em stock
43,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 19 mm | 19 mm | 18 mm | 20 mm | 19 mm |
⌀ de exposição D1 | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | no | no |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | MDI | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | h6 | f8 | e8 | e8 |
Tipo | W | W | W | N | W |
Raio de corte R1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |