{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresado | HR | |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud de filo Lc | 8 mm | |
Longitud total L | 54 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,15 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 205710 6 | |
EAN / GTIN | 4045197358189 | |
Número del fabricante | 205710 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de desbastar MDI MTC 6 mm
a petición
En stock
63 piezas en stock
73,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
153 piezas en stock
83,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
73 piezas en stock
54,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,5×D en contornear |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 |