{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresagem | HR | |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | |
Comprimento total L | 73 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,25 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 205710 12 | |
EAN/GTIN | 4045197362612 | |
Número do fabricante | 205710 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste de MDI MTC 12
sob pedido
Em stock
156 peças em stock
106,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
320 peças em stock
58,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau |
Anel colorido | verde | verde |
Perfil de fresagem | HR | HR |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | d11 |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm |
Estratégia de maquinagem | MTC | HPC |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,25 mm | 0,6 mm |