{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 14 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresagem | HR | |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | |
Comprimento total L | 75 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 205710 14 | |
EAN/GTIN | 4045197362629 | |
Número do fabricante | 205710 14 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste de MDI MTC 14
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
148,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
65,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
163,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
110,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM |
Ângulo espiral | 45 grau | 38 grau | 30 grau | 38 grau |
Estratégia de maquinagem | MTC | HPC | HPC | HPC |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |