Fresas de acabar de MDI HOLEX Pro Steel HPC 6 mm

Número de artículo: 203624 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Pro Steel
    ⌀ de corte DC 6 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,03
    Número de dientes Z 6
    Ángulo de hélice 45 grados
    Dirección de aproximación horizontal
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D en el contorneado
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de filo Lc 24 mm
    Longitud total L 66 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,06 mm
    Ángulo del chaflán angular 45 grados
    Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,054 mm
    anillo de color verde
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 203624 6
    EAN / GTIN 4062406252106
    Número del fabricante 203624 6

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    120
    Acero < 750 N/mm²
    P
    110
    Acero < 900 N/mm²
    P
    100
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    80
    Acero < 55 HRC
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Para operaciones de acabado. Forma geométrica especial para una evacuación de viruta óptima. Para el fresado de contornos como operación de trabajo de acabado. Modelo muy estable gracias al alma reforzada.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra