{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D en el contorneado | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 80 mm | |
Comprimento total L | 140 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203624 20 | |
EAN/GTIN | 4062406252168 | |
Número do fabricante | 203624 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de acabamento de MDI HOLEX Pro Steel HPC 20
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
249,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
383,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
89 peças em stock
191,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D en el contorneado | 0,05×D en contorneado | 0,05×D al contornear |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Comprimento da lâmina Lc | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,107 mm | 0,122 mm | 0,107 mm |
Número de dentes Z | 6 | 7 | 8 |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm |