{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / -0,03 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 24 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,06 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203624 6 | |
EAN/GTIN | 4062406252106 | |
Número do fabricante | 203624 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de acabamento de MDI HOLEX Pro Steel HPC 6
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
35,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
64,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
28,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | não | não | não |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM |
Ângulo espiral | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Tipo | N | N | N |
Número de dentes Z | 6 | 7 | 6 |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |