{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,1×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 32 mm | |
Comprimento total L | 92 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203510 16 | |
EAN/GTIN | 4045197964205 | |
Número do fabricante | 203510 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de MDI 16
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
74,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
161,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
219,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
259 peças em stock
166,03 €
113,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sin | verde | verde | verde |
Comprimento total L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Refrigeração interior | no | não | não | no |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Ângulo espiral | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Tipo | N | N | N | N |
Número de dentes Z | 6 | 6 | 6 | 7 |