{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / -0,02 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 18 mm | |
Comprimento total L | 62 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,06 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 55 HRC | 0,023 mm | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203248 6 | |
EAN/GTIN | 4062406252502 | |
Número do fabricante | 203248 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de MDI 6
sob pedido
Em stock
228 peças em stock
25,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
182 peças em stock
56,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
27,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D al contornear | 0,05×D ao rebordear | 0,05×D ao rebordear |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Ângulo espiral | 45 grau | 50 grau | 50 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / -0,02 | e8 | h10 |
Número de dentes Z | 6 | 6 | 6 |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa de canto |