{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Titan | |
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear; 0,08×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC; TPC | |
Longitud de filo Lc | 32 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 44 mm | |
⌀ de cuello D1 | 15,5 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0,3 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en titanio > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz para contornear en titanio > 850 N/mm2 | 0,065 mm | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203157 16 | |
EAN / GTIN | 4045197989796 | |
Número del fabricante | 203157 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango cilíndrico de MDI GARANT Master Titan HPC/TPC 16 mm
a petición
En stock
55 piezas en stock
215,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
113,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
136,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | rosa | amarillo | amarillo |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica |
Longitud de filo Lc | 32 | 31 | 48 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC ;TPC | HPC | HPC |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |
⌀ de mango Ds | 16 | 16 | 16 |
Redondeo de esquinas rv | 0,3 | 0,32 | 0,32 |