Fresas de MDI GARANT Master Titan TPC con más divisores de viruta TPC 4 mm

Número de artículo: 203123 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Características ángulo espiral: desigual
  • División de los cortes: desigual

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Titan
⌀ de corte DC 4 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 40 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,06×D
Mango DIN 1835 B con h5
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas TPC
Longitud de filo Lc 16 mm
Voladizo L1 incl. cuello 23 mm
⌀ de cuello D1 3,9 mm
Longitud total L 62 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Redondeo de esquinas rv 0,1 mm
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en titanio > 850 N/mm2 0,03 mm
anillo de color rosa
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203123 4
EAN / GTIN 4062406120122

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
120
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento diseñada especialmente para el uso TPC para uso universal.
Núcleo reforzado.
Resistencia a la rotura por flexión óptima gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos.

Aplicación:

Sobre todo para fresado de titanio y aleaciones de titanio.

Nota:

hmáx.: Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.
ae máx.: = 0,06 × D para el mecanizado TPC.
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
    ⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra